CHF 4.60/ Paarexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.60 | - |
72+ | CHF 4.15 | 9.78% |
144+ | CHF 3.55 | 22.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | BI-Colour™ |
Typ | 87-900 |
Serie | BI-Colour™ |
Typ | 87-900 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Latex/Neopren |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Gelb / Grün |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Latex/Neopren |
Beschichtungsfarbe | Gelb / Grün |
Dicke | 0.68 mm |
Länge | 323 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |