CHF 5.40/ Paarexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.40 | - |
72+ | CHF 4.90 | 9.26% |
144+ | CHF 4.20 | 22.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Hylite® |
Typ | 47-400 |
Serie | Hylite® |
Typ | 47-400 |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Baumwolle/Nitril |
Träger-Material | Baumwolle, Interlock |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril 3/4 |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 265 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |