ANSELL

ANSELL Handschuh ActivArmr 47-401 Gr. 7

  • ERIKS:13227343
  • Hersteller:N230Y
Image 1
  • Träger aus reiner Interlock-Baumwolle.
  • Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit.
  • Höchster Tragekomfort, optimale Flexibilität.
  • Exzellente Fingerbeweglichkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

72+

CHF 5.45

9.92%

144+

CHF 4.70

22.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Nitrotough™
Typ
N230Y
Serie
Nitrotough™
Typ
N230Y
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
7
Material
Baumwolle/Nitril
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Gelb
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril 3/4
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
260 mm
Stulpe
Strickbund