ANSELL

ANSELL Handschuh ActivArmr 47-401 Gr. 6

  • ERIKS:13227342
  • Hersteller:N230Y
Image 1
Diese Handschuhe sind die ideale Alternative zu Vinyl- und leichten Lederhandschuhen. Sie haben ein Trägergewebe aus reinem Baumwoll-Jersey, sind 3/4-Nitrilbeschichtet, weisen eine sehr gute Abriebfestigkeit auf und haben hinten einen elastischen Strickbund für einen festen Sitz. Die exzellente Fingerbeweglichkeit garantiert zudem höchsten Tragekomfort und optimale Flexibilität für ein langes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Einsatzbereiche
  • Montage und Endbearbeitung
  • Allgemeine Werks- und Maschinenwartung
  • Herstellung und Handhabung von Leichtmetall
  • Metallherstellung
  • Qualitätskontrolle
Mechanische Risiken : EN388:2003 4111
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

72+

CHF 5.45

9.92%

144+

CHF 4.70

22.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
Nitrotough™
Typ
N230Y
Serie
Nitrotough™
Typ
N230Y
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
6
Material
Baumwolle/Nitril
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Gelb
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril 3/4
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
260 mm
Stulpe
Strickbund