CHF 6.05/ Paarexkl. MwSt
CHF 6.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.05 | - |
72+ | CHF 5.45 | 9.92% |
144+ | CHF 4.70 | 22.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | Nitrotough™ |
Typ | N230Y |
Serie | Nitrotough™ |
Typ | N230Y |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Baumwolle/Nitril |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Gelb |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril 3/4 |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Länge | 260 mm |
Stulpe | Strickbund |