ANSELL

ANSELL Einwegoverall 3000 mit Kapuze Gelb Model 111 M

  • ERIKS:11826856
  • Hersteller:YE30T0011103
Image 1
Beschreibung:
Der AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Modell 111 Schutzanzug bietet mit seinem mehrlagigen Gewebe eine robuste Barriere gegen verschiedene biologische Gefahren und anorganische Chemikalien
Verbesserte Funktionen: Diese Schutzbarriere wird durch doppelte Reissverschlusssysteme, doppelte Ärmelbündchen und einen doppelten Reissverschluss, der die Lebensdauer verlängert, noch verstärkt.
Erhöhte Sichtbarkeit: Die gut sichtbare, leuchtend gelbe Farbe dieser Schutzkleidung ist auch in schwach beleuchteten Umgebungen gut sichtbar und erhöht die Sicherheit des Trägers und des Arbeitsplatzes.
Gesicherte antistatische Eigenschaften: Darüber hinaus erfüllt es die Antistatiknorm EN 1149-5.

Norm:
CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
3000