ANSELL

ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh AlphaTec® 58-535B Grösse 9

  • ERIKS:23306634
  • Hersteller:58-535B-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.
  • Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.
  • AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
58-535B
Serie
AlphaTec®
Typ
58-535B
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
9
Material
Nitril
Träger-Material
Acryl
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
7
Länge
340 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3122A
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 5, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, Food Type: Rubber, Category III, REACH
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Diethyldithiocarbamate