CHF 5'815.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'286.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AMG |
Serie | SAD |
Typ | 7972 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SAD50 |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F25 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 55 mm |
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar | 5256 Nm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium anodisiert |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Viereck Tiefe | 60 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/2" (12) |
Typenschlüssel Antrieb | SAD50 |
A | 567 mm |
B | 390 mm |
C | 195 mm |
H | 419 mm |
Gewicht | 126 kg |