Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7972 Modell: SAD43 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F16 Abmessungen Viereck: 46mm

  • ERIKS:12725674
  • Hersteller:12725674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'321.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'590.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAD
Typ
7972
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAD43
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
46 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
2385 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
50 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
SAD43
A
463 mm
B
288 mm
C
144 mm
H
316 mm
Gewicht
58 kg