Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7972 Modell: SAD42 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F10/F14 Abmessungen Viereck: 36mm

  • ERIKS:11268670
  • Hersteller:160799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'565.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'772.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'565.00

-

4+

CHF 1'995.00

22.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAD
Typ
7972
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAD42
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
1789 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
40 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
SAD42
A
375 mm
B
288 mm
C
144 mm
H
316 mm
Gewicht
34 kg