Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7972 Modell: SAD40 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F10/F14 Abmessungen Viereck: 36mm

  • ERIKS:13389254
  • Hersteller:13389254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'408.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'522.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAD
Typ
7972
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAD40
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
1121 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
40 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SAD40
A
318 mm
B
268 mm
C
134 mm
H
286 mm
Gewicht
24 kg