Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7972 Modell: SAD33 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F10/F12 Abmessungen Viereck: 27mm

  • ERIKS:12725671
  • Hersteller:12725671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAD
Typ
7972
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAD33
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
27 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
555 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
30 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SAD33
A
253 mm
B
204 mm
C
102 mm
H
222 mm
Gewicht
13.5 kg