CHF 465.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 503.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AMG |
Serie | SAD |
Typ | 7972 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SAD25 |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Montageflansch 2 | F10 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 17 mm |
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar | 205 Nm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium anodisiert |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Höhe Achse | 20 mm |
Viereck Tiefe | 20 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | SAD25 |
A | 191 mm |
B | 154.5 mm |
C | 79 mm |
H | 179 mm |
Gewicht | 6 kg |