CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AMG |
Serie | SAD |
Typ | 7972 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SAD05 |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F05 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 11 mm |
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar | 15.1 Nm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium anodisiert |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 50x20 |
Höhe Achse | 11 mm |
Viereck Tiefe | 13 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | SAD05 |
A | 84 mm |
B | 69 mm |
C | 37 mm |
H | 74 mm |
Gewicht | 0.7 kg |