Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7971 Modell: SAF50 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F25 Abmessungen Viereck: 55mm

  • ERIKS:12725689
  • Hersteller:12725689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'869.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAF
Typ
7971
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAF50
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F25
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
55 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
3390 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
2157 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
3099 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
1866 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
60 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
SAF50
A
817 mm
B
390 mm
C
195 mm
H
419 mm
Gewicht
190 kg