CHF 5'060.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'469.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AMG |
Serie | SAF |
Typ | 7971 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SAF45 |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F16 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 46 mm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar | 1923 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar | 1224 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar | 1756 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar | 1057 Nm |
Federn set mit 6 bar Steuerdruck | S12 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium anodisiert |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Viereck Tiefe | 40 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/2" (12) |
Typenschlüssel Antrieb | SAF45 |
A | 695 mm |
B | 330 mm |
C | 165 mm |
H | 367 mm |
Gewicht | 102 kg |