Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7971 Modell: SAF40 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F10/F14 Abmessungen Viereck: 36mm

  • ERIKS:12725685
  • Hersteller:12725685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'779.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'923.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAF
Typ
7971
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAF40
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
723 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
456 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
665 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
398 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
40 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SAF40
A
430 mm
B
268 mm
C
134 mm
H
286 mm
Gewicht
37.5 kg