Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7971 Modell: SAF25 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F07/F10 Abmessungen Viereck: 17mm

  • ERIKS:12725681
  • Hersteller:12725681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 590.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 637.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAF
Typ
7971
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAF25
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
17 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
132.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
84.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
120.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
72.5 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
20 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SAF25
A
235 mm
B
154.5 mm
C
79 mm
H
179 mm
Gewicht
8.5 kg