Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7971 Modell: SAF05 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F03/F05 Abmessungen Viereck: 11mm

  • ERIKS:12725677
  • Hersteller:12725677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMG
Serie
SAF
Typ
7971
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAF05
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F05
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
11 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
10.1 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
5.6 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
9.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
5 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S2
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
50x20
Höhe Achse
11 mm
Viereck Tiefe
13 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SAF05
A
142 mm
B
69 mm
C
37 mm
H
74 mm
Gewicht
0.9 kg