AMF

AMF Waagerechtspanner 6830NI GR.3 rostfrei

  • ERIKS:23420716
  • Hersteller:95208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF