Eriks
AMF

AMF Waagerechtspanner 6830NI GR.2 rostfrei

  • ERIKS:23420715
  • Hersteller:95182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.43inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF