Eriks
AMF

AMF Waagerechtspanner 6830 Gr.3

  • ERIKS:23420665
  • Hersteller:93039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF