AMF

AMF Spannwerkzeug-Set Basis M16x18

  • ERIKS:23137957
  • Hersteller:83907
Image 1
Basis-Spannwerkzeug-Sortiment

Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.


Spanneisen mit Treppenzähnen St x Gr.: 2 x 18 x 125/2 x 18 x 200
Universal-Spannunterlagen St. x Gr.: 4 x 2/4 x 3
Schrauben für T-Nuten St. x Gr.: 2 x 63/4 x 100/4 x 160
Stiftschrauben St. x Lg.: 2 x 100/2 x 160
Sechskantmuttern St.: 6
Scheiben St.: 6
Verlängerungsmuttern St.: 4
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF