AMF

AMF Spannwerkzeug-Set Basis M14x16

  • ERIKS:23892756
  • Hersteller:83915
Image 1
Basis-Spannwerkzeug-Sortiment

Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.


Spanneisen mit Treppenzähnen St x Gr.: 2 x 14 x100/2 x 14 x 160
Universal-Spannunterlagen St. x Gr.: 4 x 2/4 x 3
Schrauben für T-Nuten St. x Gr.: 2 x 63/54 x 100/4 x 160
Stiftschrauben St. x Lg.: 2 x 100/2 x 160
Sechskantmuttern St.: 6
Scheiben St.: 6
Verlängerungsmuttern St.: 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF