Eriks
AMF

AMF Spannelementesatz M6 Kunststoff

  • ERIKS:23892677
  • Hersteller:83071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannelemente-Satz

Ausführung: Satz aus Kunststoff, bestehend aus 55 Elementen. Spannpratzen, -unterlagen und Muttern aus hochfestem Kunststoff PBT, rot.
Stiftschrauben, Aluminium eloxiert.

Anwendung: Geeignet für den Einsatz auf 3D-Koordinatenmessmaschinen, Gravier- und Funkenerosionsmaschinen sowie für alle Aufspannungen, die nur geringe Spann- und Haltekräfte erfordern. Die mögliche Spannkraft (ca. 500 N), je nach gewähltem Hebelverhältnis der Spannpratzenabstützung, wird durch Anziehen der Mutter am Rändel erreicht. Haben sich die Spannelemente verklemmt, kann die Mutter mit einem Maulschlüssel gelöst werden.

Vorteile:
•    Gewicht nur 1/4 gegenüber Elementen aus Aluminium und 1/10 gegenüber Elementen aus Stahl
•    Korrosionsbeständig gegen Handschweiß
•    Sehr leichte Handhabung
•    Keine Maschinentisch- und Werkstückbeschädigung
•    Vielseitig kombinierbar

Zur Liste hinzufügen

CHF 851.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 919.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF