Eriks
AMF

AMF Schraubbock Gr.52 42-52mm

  • ERIKS:12742406
  • Hersteller:72389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubbock mit flacher Auflage

Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze.
Anwendung:
Mittelschwere Schraubböcke für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14–22 mm.

Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF