AMF

AMF Nutenstein DIN6323 lose 22x20mm

  • ERIKS:23420382
  • Hersteller:71886
Image 1
Loser Nutenstein

Ausführung: Einsatzgehärtet und geschliffen.

Material: Stahl C 15.

Anwendung: Nach dem groben Ausrichten werden die Nutensteine seitlich eingeschoben. Es stören keine unten vorstehenden Nutensteine beim Transport der Vorrichtung, und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 59.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF