AMF

AMF Nutenstein DIN508 M20x22mm

  • ERIKS:12742978
  • Hersteller:80085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde

Ausführung: Mit Innengewinde.

Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.

Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF