Eriks
AMF

AMF Nutenstein DIN508 M16x18mm

  • ERIKS:23137303
  • Hersteller:80069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde

Ausführung: Mit Innengewinde.

Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.

Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF