AMF

AMF Marker Large

  • ERIKS:12737804
  • Hersteller:550223
Image 1
Markierwerkzeug Marker, Marker Large

Ausführung: Hochwertige Führungen und robuste Spezialnadel. Stufenlose Einstellung über eine Rändelmutter über einer Skala von 0–15 mm, auch im gespannten Zustand. Optimal für kleine und mittlere Losgrößen geeignet. Aufnahme in 20 mm Spannzangen oder Weldonaufnahmen. Schneller Nadelwechsel durch einfaches Herausziehen der Nadel.. Die Oberfläche des Materialgefüges wird oberflächlich nur verdichtet – es erfolgt keine Schwächung des Materials.

Funktionskontrolle für den Einsatz in der Automatisierung (nur in Weldonaufnahme). Dazu benötigt die Werkzeugmaschine eine innere Kühlmittelzufuhr, sowie einen frei quittierbaren M-Befehl.

Exzentrische Nadel: Deutlichere Kennzeichnung. Je höher die Exzentrizität und je höher die Spindeldrehzahl, desto tiefer wird die Kennzeichnung. Außenkühlung wird empfohlen.

Zentrische Nadel: Außenkühlung ist nicht erforderlich.

Anwendung: Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkestoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze, usw. Werkstückunebenheiten

Hinweis: Markiernadeln sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'538.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'663.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF