Eriks
AMF

AMF Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter

  • ERIKS:12596212
  • Hersteller:374975
Image 1
Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter

Anwendung: Der Flüssigkeitsabscheider entfernt wirksam Kondensat aus dem Vakuumspannsystem und schützt es vor Verschmutzung.

Vorteile:
•    Entfernung von 99 % der enthaltenen Flüssigkeit
•    Wartungsfrei
•    Betriebs- und Wartungskosten des Systems werden minimiert
•    Leicht zu installieren (vor der Vakuumpumpe)

Lieferumfang: Flüssigkeitsabscheider mit Wasserabscheider, Vakuumfilter mit Sinterbronze , Befestigungseinheit, Kugelhahn, Steckverschraubung 1/2" AG – 15 mm. Kunststoffrohr Ø 15 x 12 mm (2 m Länge), Kupplungsdose und Doppelnippel.

Hinweis: Set wird montiert geliefert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'236.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'336.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AMF