Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 2

  • ERIKS:12595533
  • Hersteller:100 0160 MK2 0
Image 1
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig).
Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit.
Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten.

Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft.
Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 421.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ALBRECHT