ALBRECHT

ALBRECHT Feinbohrhilfe FBH 13mm zylindrisch B6

  • ERIKS:23418840
  • Hersteller:200 Z130 000 0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feinbohrhilfe

Ausführung: Kleine Bohrvorrichtung mit Federzug.

Anwendung: Zur Aufnahme des Hochleistungsbohrfutters „Albrecht“ 0–1,5 mm (#SAP#B#2250532#). Für Feinbohrungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Um kleinste Bohrungen feinfühlig durchführen zu können, erfolgt der Vorschub manuell durch Ziehen des Führungsringes. Ein Federzug bringt das Bohrfutter automatisch in die Ausgangsstellung zurück.

Zur Liste hinzufügen

CHF 325.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ALBRECHT