CHF 93.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VMP |
Typ | 209 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | POM |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | NR-X |
Material Schlauch/ Manschette | NR (Naturgummi) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Steuerdruck | 8 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |