Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMP Typ: 209 POM NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11480607
  • Hersteller:VMP025.03XK.71
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMP
Typ
209
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
POM
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN6
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-X
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar