Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMP Typ: 209 POM NR-LX Pneumatisch betätigt PN6 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11924735
  • Hersteller:VMP010.02XK.71
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMP
Typ
209
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
POM
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN6
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-LX
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi) Weiss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar