CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VMP |
Typ | 209 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | POM |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | NR-LX |
Material Schlauch/ Manschette | NR (Naturgummi) Weiss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Steuerdruck | 6.5 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4.5 bar |