Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMP Typ: 209 POM NBR Pneumatisch betätigt PN4 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11520369
  • Hersteller:11520369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMP
Typ
209
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
POM
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN4
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NBR
Material Schlauch/ Manschette
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
6.5 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4.5 bar