Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMP Typ: 209 POM EPDM-LS Pneumatisch betätigt PN6 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12378119
  • Hersteller:VMP040.04LS.71
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMP
Typ
209
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
POM
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN6
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
EPDM-LS
Material Schlauch/ Manschette
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar