CHF 228.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VMP |
Typ | 209 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | POM |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | EPDM-LS |
Material Schlauch/ Manschette | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Steuerdruck | 6.5 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4.5 bar |