Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMC-R Typ: 210R Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Schweißende DIN 11850 row 2 DN50

  • ERIKS:12306145
  • Hersteller:VMC50.04HTEC.50R.50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'012.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'093.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMC-R
Typ
210R
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN50
Anschluss
Schweissende
Norm Schweißverbindung
DIN 11850 row 2
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
EPDM
Material Schlauch/ Manschette
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar