CHF 512.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VMC-R |
Typ | 210R |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Schweissende |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 row 2 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | EPDM |
Material Schlauch/ Manschette | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Steuerdruck | 8 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |