Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMC-R Typ: 210R Aluminium NBR-LW Pneumatisch betätigt Schweißende DIN 11850 row 2 DN65

  • ERIKS:12392117
  • Hersteller:VMC65.07LW.50R.30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 900.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMC-R
Typ
210R
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
AlSi10Mg
Nennweite
DN65
Anschluss
Schweissende
Norm Schweißverbindung
DIN 11850 row 2
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NBR-LW
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi) Weiss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar