CHF 997.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'078.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VMC-M |
Typ | 210M |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Milch Kupplung |
Anschlussnorm | DIN 11851 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | NR-LX |
Material Schlauch/ Manschette | NR (Naturgummi) Weiss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Steuerdruck | 8 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |