Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMC-G Typ: 210DR Edelstahl NR-L Pneumatisch betätigt Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12369371
  • Hersteller:VMC15.02XK.50G.50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMC-G
Typ
210DR
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-L
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar