Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMC-G Typ: 210DR Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12362038
  • Hersteller:VMC32.02X.50G.30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMC-G
Typ
210DR
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
AlSi10Mg
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-X
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar