Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:12392903
  • Hersteller:VMC80.04LS.50F.50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'535.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'659.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VMC-F
Typ
210FL
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Flansch
PN10
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
EPDM
Material Schlauch/ Manschette
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar