Eriks
AKO

AKO Schlauchventil Serie: VF Typ: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch betätigt PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:10051536
  • Hersteller:VF150.03X.33.30LA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'254.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'355.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKO
Serie
VF
Typ
208
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
AlSi10Mg
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Materialcode Schlauch/ Manschette
NR-X
Material Schlauch/ Manschette
NR (Naturgummi)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Steuerdruck
8 bar
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar