CHF 730.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 789.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VF |
Typ | 208 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | AlSi10Mg |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | NR-X |
Material Schlauch/ Manschette | NR (Naturgummi) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Steuerdruck | 8 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |