Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKO |
Serie | VF |
Typ | 208 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | AlSi10Mg |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Materialcode Schlauch/ Manschette | NR-X |
Material Schlauch/ Manschette | NR (Naturgummi) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Steuerdruck | 6 bar |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4 bar |